Бандажна лента 10m x 19mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лепяща лента от полиестерен полар
ADHTPE-FLC/PES-BLACK-19MMX10M

Допълнителна информация
Арт. номер: 0771100219
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

За свързване и обвързване на кабелни снопове, особено с подплатени намотки, като алтернатива на пяна и филцови ленти, когато са необходими изолационни и демпфериращи свойства, както и за защита от шум, тракане и износване (напр. в инструменталното табло, вътрешността на превозното средство и др.)

  • Висока адхезивна сила
  • Устойчива на стареене
  • Съвместима с PVC
  • Без разтворители

Инструкции за употреба:
Препоръките за употреба се основават на проведените от нас тестове и нашия опит; извършете собствени тестове преди всяко приложение. Поради големия брой приложения, както и условията на съхранение и обработка, не поемаме отговорност за конкретен резултат от приложението. Доколкото нашето безплатно обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, не поемаме отговорност за предоставянето на тази услуга, освен ако съветът или информацията не попадат в обхвата на нашата специфицирана, договорно уговорена услуга или ако консултантът е действал умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме си правото да правим технически промени и да развиваме продуктите.

За свързване и обвързване на кабелни снопове, особено с подплатени намотки, като алтернатива на пяна и филцови ленти, когато са необходими изолационни и демпфериращи свойства, както и за защита от шум, тракане и износване (напр. в инструменталното табло, вътрешността на превозното средство и др.)

  • Висока адхезивна сила
  • Устойчива на стареене
  • Съвместима с PVC
  • Без разтворители

Инструкции за употреба:
Препоръките за употреба се основават на проведените от нас тестове и нашия опит; извършете собствени тестове преди всяко приложение. Поради големия брой приложения, както и условията на съхранение и обработка, не поемаме отговорност за конкретен резултат от приложението. Доколкото нашето безплатно обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, не поемаме отговорност за предоставянето на тази услуга, освен ако съветът или информацията не попадат в обхвата на нашата специфицирана, договорно уговорена услуга или ако консултантът е действал умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме си правото да правим технически промени и да развиваме продуктите.

Продуктови спецификации
Ширина19 мм
Дебелина0.50 мм
Дължина10 м
Минимална/максимална температурна устойчивост- 40 до 105 °C