Акумулаторна LED лампа челник Mini

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторна LED лампа челник Mini

Допълнителна информация
Арт. номер: 0827809637
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

• Мин. индекс на цветопредаване (CRI): 80

• Мин./макс. светлинен поток: 100 / 200 lm

• Цветна температура: 6500 K

• Мин./макс. светещ период: 2-4 h

• Време за зареждане: 2.5 h

• IP клас на защита: IP 65

• Номинално напрежение: 3.7 V/DC

• Акумулаторна батерия/капацитет на батерията: 600 mAh

• Мин. индекс на цветопредаване (CRI): 80

• Мин./макс. светлинен поток: 100 / 200 lm

• Цветна температура: 6500 K

• Мин./макс. светещ период: 2-4 h

• Време за зареждане: 2.5 h

• IP клас на защита: IP 65

• Номинално напрежение: 3.7 V/DC

• Акумулаторна батерия/капацитет на батерията: 600 mAh