Авто аптечка за първа помощ, мека опаковка DIN13164-2022

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автомобилна аптечка Würth в черна найлонова чанта, заредена със съдържание, съгласно DIN 13164:2022. Комплектът отговаря на стандартите за пътуване в Гърция.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0824401010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Автомобилната аптечка Würth е готов за употреба комплект, който обединява компактна черна чанта за съхранение и отделно пакетирани консумативи за първа помощ по DIN 13164:2022, а всеки продукт разполага с необходимите CE сертификати. Чантата е от найлонов плат и разполага с дълга велкро лента на гърба за стабилно закрепване в автомобила. 

Пълно съдържание по DIN 13164:2022

  • 1 бр. ролка лейкопласт, 5 м x 2,5 см
  • 1 бр. комплект от 14 самозалепващи пластира:
  • 4 бр. пластира за рани, 10 x 6 см
  • 2 бр. пластира за пръсти, 2 x 12 см
  • 2 бр. пластира за връх на пръст, 4 x 7 см
  • 2 бр. пластира, 1,9 x 7,2 см
  • 4 бр. пластира, 2,5 x 7,2 см
  • 1 бр. стерилен индивидуален пакет с превръзка, малък, 6 x 8 см
  • 2 бр. стерилни индивидуални пакета с превръзка, средни, 8 x 10 см
  • 1 бр. стерилен индивидуален пакет с превръзка, голям, 10 x 12 см
  • 1 бр. стерилна превързочна кърпа, 60 x 80 см
  • 6 бр. стерилни компреси за рани, 10 x 10 см
  • 2 бр. еластични фиксиращи бинта, 6 см x 4 м
  • 3 бр. еластични фиксиращи бинта, 8 см x 4 м
  • 1 бр. триъгълна кърпа, 96 x 96 x 136 см
  • 1 бр. термоодеяло, 210 x 160 см
  • 1 бр. ножица за първа помощ, 145 мм
  • 4 бр. медицински ръкавици за еднократна употреба
  • 2 бр. влажни кърпички за почистване на незасегната кожа
  • 2 бр. медицински маски съгласно DIN 13164:2022
  • 1 бр. инструкция за първа помощ с опис на съдържанието

Опаковка:

  • устойчива на прах;
  • устойчива на масла;
  • устойчива на влага;
  • достатъчно здрава, за да предпазва съдържанието в условията на автомобила;
  • обозначена със съответствието с DIN 13164:2022.

Важно за пътуване в Гърция

От 01.01.2027 г. всички моторни превозни средства, с изключение на двуколесните, които се движат на територията на Република Гърция, трябва да разполагат с аптечка, отговаряща на DIN 13164:2022. При несъответствие се прилагат санкциите по гръцкия Кодекс за движение по пътищата. Преди пътуване проверете актуалните изисквания и съответствието на конкретната партида.

Важно

Съхранявайте аптечката на леснодостъпно и незаключено място в купето, за да може да се използва незабавно при инцидент. Проверявайте редовно срока на годност на стерилните и превързочните материали и подменяйте използваните, повредените или изтеклите компоненти.

Автомобилната аптечка Würth е готов за употреба комплект, който обединява компактна черна чанта за съхранение и отделно пакетирани консумативи за първа помощ по DIN 13164:2022, а всеки продукт разполага с необходимите CE сертификати. Чантата е от найлонов плат и разполага с дълга велкро лента на гърба за стабилно закрепване в автомобила. 

Пълно съдържание по DIN 13164:2022

  • 1 бр. ролка лейкопласт, 5 м x 2,5 см
  • 1 бр. комплект от 14 самозалепващи пластира:
  • 4 бр. пластира за рани, 10 x 6 см
  • 2 бр. пластира за пръсти, 2 x 12 см
  • 2 бр. пластира за връх на пръст, 4 x 7 см
  • 2 бр. пластира, 1,9 x 7,2 см
  • 4 бр. пластира, 2,5 x 7,2 см
  • 1 бр. стерилен индивидуален пакет с превръзка, малък, 6 x 8 см
  • 2 бр. стерилни индивидуални пакета с превръзка, средни, 8 x 10 см
  • 1 бр. стерилен индивидуален пакет с превръзка, голям, 10 x 12 см
  • 1 бр. стерилна превързочна кърпа, 60 x 80 см
  • 6 бр. стерилни компреси за рани, 10 x 10 см
  • 2 бр. еластични фиксиращи бинта, 6 см x 4 м
  • 3 бр. еластични фиксиращи бинта, 8 см x 4 м
  • 1 бр. триъгълна кърпа, 96 x 96 x 136 см
  • 1 бр. термоодеяло, 210 x 160 см
  • 1 бр. ножица за първа помощ, 145 мм
  • 4 бр. медицински ръкавици за еднократна употреба
  • 2 бр. влажни кърпички за почистване на незасегната кожа
  • 2 бр. медицински маски съгласно DIN 13164:2022
  • 1 бр. инструкция за първа помощ с опис на съдържанието

Опаковка:

  • устойчива на прах;
  • устойчива на масла;
  • устойчива на влага;
  • достатъчно здрава, за да предпазва съдържанието в условията на автомобила;
  • обозначена със съответствието с DIN 13164:2022.

Важно за пътуване в Гърция

От 01.01.2027 г. всички моторни превозни средства, с изключение на двуколесните, които се движат на територията на Република Гърция, трябва да разполагат с аптечка, отговаряща на DIN 13164:2022. При несъответствие се прилагат санкциите по гръцкия Кодекс за движение по пътищата. Преди пътуване проверете актуалните изисквания и съответствието на конкретната партида.

Важно

Съхранявайте аптечката на леснодостъпно и незаключено място в купето, за да може да се използва незабавно при инцидент. Проверявайте редовно срока на годност на стерилните и превързочните материали и подменяйте използваните, повредените или изтеклите компоненти.

Продуктови спецификации
СтандартDIN 13164:2022
Дължина220 mm
Ширина65 mm
Височина146 mm
Срок на годност48 месеца