Автолампа-H7-PX26D-12V-55W FUKUYAMA DISPLAY PACK

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Халогенни фарови крушки с едно влакно
Мощност: 55 W
Опаковка: 20 броя

Допълнителна информация
Арт. номер: 5720814120
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ТипH7
Напрежение12V
Мощност на крушката55W
Опаковка20 броя
Продуктови спецификации
ТипH7
Напрежение12V
Мощност на крушката55W
Опаковка20 броя