Мет. дюбел кухи простр. W-MH

54,17 лв. с ДДС
27,70 € с ДДС
54,17 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Доказано решение за сигурно закрепване в кухи основи
Допълнителна информация
Премахни филтрите
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 100

За бр.

100 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Описание:

Отличен захват поради отварящите се елементи с голям контактен радиус
Лесно полагане с клещи за монтаж
Предварително сглобен с метричен винт с плоска глава
Блокиране срещу превъртане при яката предотвратява движението на дюбела в отвора
Винтът може да се разхлаби без забуба на насимоспособност на дюбела
Бележка
Стандартният винт, принадлежащ към дюбела, може да бъде сменен с друг със същата метрична резба и същия размер след монтаж, напр. кука с винт, винт със специална глава, месингов винт A2 / A4, шпилка и т.н.
При твърди основи, като плочки, зъбите на яката (блокиране срещу превъртане) трябва да бъдат изправени.
Огнеустойчивост на размерите M6 и M8 тествани в пемза

Приложение:

Дюбел за допълващи закрепвания в стени с кухини или леки стени, изработени от панели/плоскости и в тавани с кухини с дебелина на материала до макс. 45 мм(с кухина отзад).
За закрепване на лампи, завеси, ламели, релси, рафтове, канали, рамки за снимки, малки котли, конзоли, скоби за тръби и др.

Описание:

Отличен захват поради отварящите се елементи с голям контактен радиус
Лесно полагане с клещи за монтаж
Предварително сглобен с метричен винт с плоска глава
Блокиране срещу превъртане при яката предотвратява движението на дюбела в отвора
Винтът може да се разхлаби без забуба на насимоспособност на дюбела
Бележка
Стандартният винт, принадлежащ към дюбела, може да бъде сменен с друг със същата метрична резба и същия размер след монтаж, напр. кука с винт, винт със специална глава, месингов винт A2 / A4, шпилка и т.н.
При твърди основи, като плочки, зъбите на яката (блокиране срещу превъртане) трябва да бъдат изправени.
Огнеустойчивост на размерите M6 и M8 тествани в пемза

Приложение:

Дюбел за допълващи закрепвания в стени с кухини или леки стени, изработени от панели/плоскости и в тавани с кухини с дебелина на материала до макс. 45 мм(с кухина отзад).
За закрепване на лампи, завеси, ламели, релси, рафтове, канали, рамки за снимки, малки котли, конзоли, скоби за тръби и др.

Продуктови спецификации
Приложение в сухо строителствоДа
Полезен прихват Tfix37, 40, 46, 53, 54, 55, 59, 65, 66, 68, 81
Размер отвор (мм)8, 10, 12, 13