Количка за инструменти 7 чемеджета Wurth

838,92 лв. с ДДС
428,94 € с ДДС
838,92 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Количка за инструменти 7 чемеджета Wurth 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5584699007
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Характеристики:

- Изработен от стомана с дебелина 0.8 mm

- 2 х въртящи колела със спирачна система

- 2 х стационарни

- Чекмеджета с телескопични плъзгачи 45 mm

и сребристи алуминиеви дръжки;

- Единично централно заключване за всички

чекмеджета;

- Епоксидно боядисване, устойчиво на корозия;

- Работна повърхност с 5mm E.V.A пяна.

- Обща товароносимост - 250 кг.

- Товароносимост на чемедже - 25 кг.

- Размери: ширина x дълбочина x височина

(mm): 678 x 459 x 724.

Характеристики:

- Изработен от стомана с дебелина 0.8 mm

- 2 х въртящи колела със спирачна система

- 2 х стационарни

- Чекмеджета с телескопични плъзгачи 45 mm

и сребристи алуминиеви дръжки;

- Единично централно заключване за всички

чекмеджета;

- Епоксидно боядисване, устойчиво на корозия;

- Работна повърхност с 5mm E.V.A пяна.

- Обща товароносимост - 250 кг.

- Товароносимост на чемедже - 25 кг.

- Размери: ширина x дълбочина x височина

(mm): 678 x 459 x 724.