Varifix Ъглова връзка 45⁰

5 лв. с ДДС
2,56 € с ДДС
5 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дължина на удължен отвор: 25 мм
Повърхност: Поцинкована
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Брой отвори: 4 броя
Дизайн: Продълговат отвор
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005060
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 15

За бр.

15 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса26 x 18 мм, 26 x 26 мм, 28 x 28 мм
Дължина на рамото68 мм
Ширина на страната25 мм
Дебелина4 мм