Държач за дискове S6 мм L=65 мм

0673976

Държач за радиален четков диск HOLD-(BRISTLEDISC-RADIAL)-S6MM ZEBRA

Експандирана ролка SP 100х100

0702460005

Разширяващ се ролер за текстилни, вълнени и Trizact шлифовъчни ръкави, 100 x 100 мм

Комплект тарелки за полиране, ф125

058602 125

Мека пяна интерфейс FM-(F.POLDISC-058602125)-SFT

Комплект шкурки ф 150 мм P80-P320 Net Perfect

5506393001

Комплект шлифовъчни дискове Net-perfect SNDDISC-SET-(P80-P320)-D150MM-51PCS

Комплект шлифовъчни блокчета 2 части

05862000

Комплект шлифовъчни блокове SNDBLOCK-KIT-2PCS

Ламелен комбиниран диск

Диск за директна употреба с ъглошлайф с регулируеми обороти, предлагащ комбинация от бързо отнемане на материал и фина повърхностна обработка. Идеален за премахване и обработка на заваръчни шевове в една стъпка 3 в 1.

Ламелен филцов диск за полиране 125мм памучен

5585902125
Памучен ламелен диск за висококачествено финално полиране на неръждаема стомана и други материали.

Плот велкро M6 захват

Лепящ диск с кукички и примки ADHDISC-HOKLP-M6-WO.HO-D50

Плот велкро за полираща машина

Поддържаща плоча с кукички и примки SPRTPLT-POLPAD-SMALL-HOKLP-M14-D125MM

Плот велкро ф 75 мм S6 мм

058607501

Диск с кукички и примки за закрепване на лепящ диск за флийс диск ADHDISC-SNDDISC-FLC-D80

Подложка за полиране Wave ф 130 мм черна

058528 130

Полираща подложка Wave POLPAD-WAVE-D135

Подложка за полиране от агнешка вълна

Премиум подложка от агнешка вълна, черна POLHOOD-LMBWOL-PREMIUM-BLACK-D135MM

Подложка за фибър диск ,гумена

Комплект с гайка за затягане

Подложка за фибър диск CERALINE/CUBITRON

Поддържаща плоча с охлаждащи канали SPRTPLT-VUFBRDISC-W.COOLRIBS-D115MM

Полиращ диск

Полиращ пръстен твърд POLRG-(F.EPM200-E)

Полиращ диск TRIZACT

Trizact платнен диск със система тип велкро.

Полиращ диск Useit Superpad GS

Диск за фино полиране Useit Superpad SG DSPAP-USEIT-SG-800-D150MM ZEBRA

Полиращ диск за велкро адаптер 3М

За полиране с висок гланц или буфиране на всички полируеми материали в комбинация с полираща паста

  • Минимална препоръчителна скорост на въртене: 2500 об/мин
  • Максимална препоръчителна скорост на въртене: 10000 об/мин

Полиращ диск мек

Шлифовъчен вълнен пръстен ABRRG-FLC-(F.EPM200-E)-G100-D200MM

Пресован диск за полиране

Твърд пресован компактен флийс диск за ъглово шлайфане