Абразивен диск ф 50 мм,кече, захват R3M

0673215040

Мини компактен диск от полар SNDDISC-NYLFLC-COMPACT-VERYFINE-D50

Абразивен диск ф 50мм захват R3M

С бърз монтаж. Съвместим със системата 3M Roloc.

  • Дизайн: Съвместим със системата 3M Roloc

Абразивен диск ф 75

Радиален четков диск BRISTLEDISC-RADIA-WHITE-G120-D75 ZEBRA

Абразивен моп CERAMIC

Ламелно колело с керамични абразивни зърна FLPWHL-CG-G60-50X20X6 ZEBRA

Абразивен моп S=6 мм, кече

За ефективни повърхности, почистване на оксидни покрития и премахване на обезцветяване.

Абразивен моп матиращ

Мат за матиране на тяло от абразивна вълна ZEBRA

Абразивен моп Р180/150, кече/шкурка

За матиране без рамена, линейно матиране, сатенен завършек и премахване на замърсявания и оксидни слоеве върху метали.

  • Цвят: Червено-кафяв

Абразивен моп ф 100 мм ,кече/шкурка

Комбиниран шлайфащ диск от полар/лен

  • Дизайн: С клиновиден конус 6 мм
  • Материал на абразивната среда: Нормален корунд
  • Максимална периферна скорост: 30 m/s

Абразивен моп ф 100х100х19 мм, кече

Шлайфащ полар

  • Диаметър x ширина x отвор за пробиване: 100 x 100 x 19 мм

Адаптер за мини абразиви

Адаптер за монтаж за малки шлифовъчни медии HOLD-FLPDISC-50MM-6MM

Адаптер за шкурки S6 мм

Адаптер за шкурка SNDBLSPRT-RBR-22X20MM

Адаптер за Шлайфшайба NYLON ф 100 05851100

058511001

Затягащ дорник CLMPMNDRL-SNDDISC-NYLON-F.05851100-6MM

Блок велкро за ръчно шлайфане 70х120 мм

058770 120

Ръчен шлифовъчен блок с кукички и примки SNDBLOCK-HAND-70X120MM

Водна шкурка 230х280 мм ALU OXYD

Водоустойчива шкурка от алуминиев оксид

 

Водна шкурка 230х280 мм SILIC-CA

Водоустойчива шкурка от силициев карбид

 

Диск кече ф 115 P280 фин

0585501280

Комбиниран диск с поларови клапи SNDDISC-FLC/LIN-FINE-D115MM

Диск кече ф 115 P280 фин

0585500280

Диск с поларови клапи SNDDISC-FLC-FINE-D115MM

Диск ламелен кече ф 125 mm

Диск ламелен кече ф 125 mm

Дискове с ламели от синтетичен корунд

Диск с ламели синтетичен корунд FLPWHL-NC-K80-10X10X3