Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Звездогаечен ключ, ZEBRA, SW 23 - 60 mm

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Звездогаечен ключ, ZEBRA.
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    • Изработка: метричен, къс.
    • Задвижване: тип глава “звезда”- Powerdriv.
    • Стандарт: DIN 3113B/ISO 3318/7738.
    • Материал: хром-ванадиева стомана.
    • Повърхност: хромирана, с полирани глави.
    • Геометрия: извивка на ключът тип “звeзда” нагоре под 15°, извивка на ключът тип “гаечен” настрани под 15°.
    • Изработка: метричен, къс.
    • Задвижване: тип глава “звезда”- Powerdriv.
    • Стандарт: DIN 3113B/ISO 3318/7738.
    • Материал: хром-ванадиева стомана.
    • Повърхност: хромирана, с полирани глави.
    • Геометрия: извивка на ключът тип “звeзда” нагоре под 15°, извивка на ключът тип “гаечен” настрани под 15°.
    Продуктови спецификации
    БрандZEBRA
    Вид ключЗвездогаечен
    ФормаПрави
    ЗадвижванеPowerdriv