Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Защитни обувки Zeus S3

    Премахни филтрите
    Бърза доставка от 24h
    Безплатна доставка
    при поръчка над 70,00 лв. без ДДС
    • Материал: Естествена кожа
    • Подплата: 3D текстил, дишаща, устойчива на износване
    • Защитно бомбе: Композитно, антимагнитно
    • Стелка: Анатомична, антистатична и сменяема
    • Защита на подметка: Кевларена подложка срещу проникване на чужди тела
    • Подметка: Двукомпонентна PU, антистатична, утвърден стандарт
      противoприплъзване и маслоустойчивост
    • Aбсорбиране на напрежението в областта на петата
    • EN 20345:2016 защитен клас S3 SRC
    • Материал: Естествена кожа
    • Подплата: 3D текстил, дишаща, устойчива на износване
    • Защитно бомбе: Композитно, антимагнитно
    • Стелка: Анатомична, антистатична и сменяема
    • Защита на подметка: Кевларена подложка срещу проникване на чужди тела
    • Подметка: Двукомпонентна PU, антистатична, утвърден стандарт
      противoприплъзване и маслоустойчивост
    • Aбсорбиране на напрежението в областта на петата
    • EN 20345:2016 защитен клас S3 SRC
    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Степен на защитаS3
    ПодметкаPU
    ПодложкаКевлар
    Горна част на обувкатаЕстествена кожа
    БомбеКомпозит
    Тегло650 g висока (тегло на номер 42)
    Стелкаанатомични/ сменяеми
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: