Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти и физически лица: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Специално предложение - Защитни обувки Nordik S3

    цена за {0}

    АКЦИЯ

    Възползвайте се от 35% отстъпка за Защитни обувки Nordik S3.
    Премахни филтрите
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Високи защитни обувки Nordik със защита S3 са изработени от естествена водоотблъскваща релефна кожа. Разполагат с композитно бомбе, което защита пръстите на краката. Моделът е подплатен с AIR Active 3D материал, който е изключително паропропусклив и позволява на кожата да диша. Двуслойната антистатична PU подметка е изработена от полиуретан с различна плътност - вътрешният слой е гъвкав, докато външният слой е направен от по-здрав полиуретан, който е устойчив на масла и има отлични противоплъзгащи свойства. Анатомичната стелка абсорбира напрежението в областта на петата и поддържа стъпалото в правилна позиция.

    • Материал: Естествена водоотпбъскваща релефна кожа
    • Подплата: 3D текстил, дишаща
    • Бомбе: Композитно
    • Стелка: Кевларена, анатомична, сменяема
    • Подметка: Двукомпонентна PU

    Високи защитни обувки Nordik със защита S3 са изработени от естествена водоотблъскваща релефна кожа. Разполагат с композитно бомбе, което защита пръстите на краката. Моделът е подплатен с AIR Active 3D материал, който е изключително паропропусклив и позволява на кожата да диша. Двуслойната антистатична PU подметка е изработена от полиуретан с различна плътност - вътрешният слой е гъвкав, докато външният слой е направен от по-здрав полиуретан, който е устойчив на масла и има отлични противоплъзгащи свойства. Анатомичната стелка абсорбира напрежението в областта на петата и поддържа стъпалото в правилна позиция.

    • Материал: Естествена водоотпбъскваща релефна кожа
    • Подплата: 3D текстил, дишаща
    • Бомбе: Композитно
    • Стелка: Кевларена, анатомична, сменяема
    • Подметка: Двукомпонентна PU
    Продуктови спецификации
    Степен на защита S3
    Бомбе Композит
    Подметка Двукомпонентна PU
    Горна част на обувката Естествена кожа
    Отразителни детайли да
    Тегло 585 g ниска, 600 g висока (тегло на номер 42)
    Стелка анатомични/ сменяеми