Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти и физически лица: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Специално предложение - Защитни обувки Hector S2

    цена за {0}

    АКЦИЯ

    Възползвайте се от 49% отстъпка за Защитни обувки Hector S2.
    Премахни филтрите
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Защитни обувки Hector със защита S3 са изработени от естествена кожа и са с композитно бомбе. Подплатени са с AIR Active 3D материал, който е изключително паропропусклив и позволява на кожата да диша. Двуслойната антистатична PU подметка е изработена от полиуретан с различна плътност - вътрешният слой е гъвкав и удобен за носене за по-дълъг период от време, докато външният слой е направен от по-здрав полиуретан, който е устойчив на износване, масло и абсорбира напрежението в петата за максимален комфорт. Стелката е сменяема и анатомична.

    • Материал: Естествена гладка кожа
    • Подплата: 3D текстил Air Active, дишаща
    • Бомбе: Композинтно
    • Стелка: Анатомична
    • Подметка: PU двукомпонентна

    Защитни обувки Hector със защита S3 са изработени от естествена кожа и са с композитно бомбе. Подплатени са с AIR Active 3D материал, който е изключително паропропусклив и позволява на кожата да диша. Двуслойната антистатична PU подметка е изработена от полиуретан с различна плътност - вътрешният слой е гъвкав и удобен за носене за по-дълъг период от време, докато външният слой е направен от по-здрав полиуретан, който е устойчив на износване, масло и абсорбира напрежението в петата за максимален комфорт. Стелката е сменяема и анатомична.

    • Материал: Естествена гладка кожа
    • Подплата: 3D текстил Air Active, дишаща
    • Бомбе: Композинтно
    • Стелка: Анатомична
    • Подметка: PU двукомпонентна
    Продуктови спецификации
    Степен на защита S2
    Бомбе Композит
    Подметка Двукомпонентна PU
    Горна част на обувката Естествена кожа
    Тегло 550 g ниска, 600 g висока (тегло на номер 42)
    Стелка анатомични/ сменяеми