Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти и физически лица: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Специално предложение - Защитни обувки COOL S1P

    цена за {0}

    Възползвайте се от 37% отстъпка за Защитни обувки COOL S1P.

    Премахни филтрите
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Работни обувки COOL със защита S1P са изработени от висококачествен дишащ микрофибър+гумиран ефект+двуцветен NY. Подметката е противоплъзгаща, антистатична и има амортисьор в областта на петата, който разпределя равномерно тежестта на тялото върху цялото стъпало и по този начин намалява умората.

    • Материал: Висококачествен дишащ микрофибър+гумиран ефект+двуцветен NY
    • Подплата: Дишаща 
    • Бомбе: Композитно (до 200J натиск), антимагнитно
    • Подметка: Устойчива на пробиване, двойна плътност, полиуретанова, антистатична
    • Защита против пробиване
    • Утвърден стандарт: Против приплъзване и маслоустойчивост
    • Абсорбира напрежението в областта на петата
    • Стелка: Анатомична, антистатична и сменяeма
    • EN 20345:2011 защитен клас S1P SRC 
    • METAL FREE 
    • Произведено в Италия

    Работни обувки COOL със защита S1P са изработени от висококачествен дишащ микрофибър+гумиран ефект+двуцветен NY. Подметката е противоплъзгаща, антистатична и има амортисьор в областта на петата, който разпределя равномерно тежестта на тялото върху цялото стъпало и по този начин намалява умората.

    • Материал: Висококачествен дишащ микрофибър+гумиран ефект+двуцветен NY
    • Подплата: Дишаща 
    • Бомбе: Композитно (до 200J натиск), антимагнитно
    • Подметка: Устойчива на пробиване, двойна плътност, полиуретанова, антистатична
    • Защита против пробиване
    • Утвърден стандарт: Против приплъзване и маслоустойчивост
    • Абсорбира напрежението в областта на петата
    • Стелка: Анатомична, антистатична и сменяeма
    • EN 20345:2011 защитен клас S1P SRC 
    • METAL FREE 
    • Произведено в Италия
    Продуктови спецификации
    Степен на защита S1P
    Бомбе Композит
    Подметка Двукомпонентна PU
    Подложка Кевлар
    Горна част на обувката Висококачествен микрофибър
    Стелка анатомични/ сменяеми