Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Зарядно устройство за батерии BDD 10.8V

    34,99 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Компактно и леко зарядно устройство 10,8V.
    Арт. номер: 571790108
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Съвместими батерии

    Акумулаторна батерия BDD/BID 10.8V, 1.3Ah

    Акумулаторна батерия BDD/BID 10.8V, 1.5Ah

     

    Съвместими батерии

    Акумулаторна батерия BDD/BID 10.8V, 1.3Ah

    Акумулаторна батерия BDD/BID 10.8V, 1.5Ah

     

    Продуктови спецификации
    Заряден ток2,6 A