Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Workshopr FAST, PU лепило за изолация, Gun 750мл

    15,19 лв. с ДДС
    15,19 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Workshopr FAST, PU лепило за изолация, Gun 750мл. Еднокомпонентно, бързо, полиуретаново

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 1892400770
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 12

    За бр.

    12 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Универсално лепило с различни конструкционни външни и вътрешни приложения. Целогодишно приложение от -6°С до +30°С. Притежава изключителни залепващи качества и изолационни характерис- тики. Оказва слабо налягане по време на втвърдяване и има слаба пост експанзия. Прилепва добре към полистирол, гипсокартон, дърво, бетон, камък, метал и PVC. В рамките на 60 секунди се получава първоначално залепване и залепва здраво след 5 минути.

    Предимства: 

    • Отлични залпващи качества.
    • Подходящо за всесезонна употреба от -6°С до +30°С.
    • Слабо налягане по време на втъврдяване и слаба пост експанзия.

    Ограничения:

    Пяната не се прилепва към PTFE, полиетиленови и силициеви повърхности. Втвърдената пяна е чувствителна към UV- светлина и пряка слънчева светлина и следователно трябва да бъде покрита с подходящ непрозрачен уплътнител, пълнител, боя или друг материал.

     

    Характеристики*  Стойност Мерна единица
    Престава да лепи след (ASTM C1620) 2+-0,5 мин.
    Производителност м2 до 14 м2
    Относителна плътност (ASTM D1622) 21±3 kg/m3
    Време за срязване 10-15 мин.
    Температурна устойчивост на втвърдената пяна -40+100 °C
    Клас на издръжливост на пожар (DIN 4102-1) B3  
    Пълна якост след 24 Часа
    Термопроводимост(DIN 52612) 0,036 W/(m·K)

     

    *Посочените стойности се получават при +23 ° С и 50% относител- на влажност, освен ако не е посочено друго. Тези стойности могат да варират в зависимост от фактори на околната среда като температура, влага и вид на субстрата. Заради многообразието от варианти, условия и начини на употреба Ви препоръчваме да проведете собствени опити преди работа с нов продукт или мате- риал. За допълнителна информация можете да се обръщате към нас по всяко време. Ние гарантираме постоянно и неизменно качество на продуктите си и си запазваме правото на бъдещи технически проме- ни.

     

     

    Инструкции: 

    За монтиране на изолационни панели и интериорни плоскости нанесете равномерно пяната върху плоскостта, линиите трябва да са успоредно на страните на плоскостта (3-4 см от ръба) и една линия в средата, успоредна на най-дългата страна (до 25 см между линиите). След като нанесете лепилото, натиснете плоскостта към стената. Отвореното време за работа е до 1 минута.

    Лепилото има достатъчна носимост за фиксиране на изолационни плоскоти. Винаги следвайте строителния проект, строителните норми, стандарти или други подходящи указания относно допълнителното механично закрепване, когато покривате изолационни плоскости с облицовъчни материали. Винаги се препоръчва употребата на анкери за изолация. По принцип не се препоръчва използването на този продукт върху битумни повърхности. Винаги тествайте преди употреба. За монтиране на первази на дограма преди да фиксирате перваза на прозореца, уверете се, че основната повърхност е изравнена. Трябва да се използват ограничители за фиксирането на перваза на прозореца; пяната може да се използва само като лепило. Нанесете пяната върху основната повърхност на 3-4 см от ръба. Използвайте тежести, за да прикрепите перваза до стягане на лепилото.

    За монтиране на конструкционни елементи лепилото може да се използва и върху неносещи вътрешни стени. Консултирайте се с търговски агент, дилър или архитект относно съвместимостта с различни материали на базата на камък и други технически проблеми.

    Първият ред тухли трябва да бъде добре изравнен с цимент или друга подобна смеска. Тухлите трябва да се навлажнят, тъй като пяната се втвърдява чрез влага. Навлажнена повърхност гарантира по-добри резултитати. Лепилото трябва да се нанася, както на вертикални, така и на хоризонтални повърхности. Изчакайте няколко минути след нанасянето на лепилото и след това натиснете каменните повърхности една към друга. Пяната може да се използва само в случай, че е гарантирано равномерно разпределение на натоварването от блок към блок. Не е подйодящ за разпространение или пренасяне на тегло. 

     

    Температура на полагане

    Температура на възудха -6°C до +30°C, с най-добри резултати при +20°C

    Температура на флакона - +5°C до +30°C, с най-добри резултати при +20°C

     

    Отстранете праха, други замърсявания и грес от повърхностите. Навлажнете повърхността за постигане на по-добри залепване. Защитете повърхностите в непосредствена близост като ги облепите с хартия, фолио или друг подходящ материал. Разклатете силно флакона поне 20 пъти. Дръжте флакона в изправено положение, монтирайте пистолета за флакона държейки флакона с една ръка и пистолета с другата. Подсигурете се че пистолета не е насочен към вас или към друг човек. Обърнете флакона наобратно и започнете да нанасяте. Количеството пяна може да се регулира чрез спусъка на пистолета.

    Универсално лепило с различни конструкционни външни и вътрешни приложения. Целогодишно приложение от -6°С до +30°С. Притежава изключителни залепващи качества и изолационни характерис- тики. Оказва слабо налягане по време на втвърдяване и има слаба пост експанзия. Прилепва добре към полистирол, гипсокартон, дърво, бетон, камък, метал и PVC. В рамките на 60 секунди се получава първоначално залепване и залепва здраво след 5 минути.

    Предимства: 

    • Отлични залпващи качества.
    • Подходящо за всесезонна употреба от -6°С до +30°С.
    • Слабо налягане по време на втъврдяване и слаба пост експанзия.

    Ограничения:

    Пяната не се прилепва към PTFE, полиетиленови и силициеви повърхности. Втвърдената пяна е чувствителна към UV- светлина и пряка слънчева светлина и следователно трябва да бъде покрита с подходящ непрозрачен уплътнител, пълнител, боя или друг материал.

     

    Характеристики*  Стойност Мерна единица
    Престава да лепи след (ASTM C1620) 2+-0,5 мин.
    Производителност м2 до 14 м2
    Относителна плътност (ASTM D1622) 21±3 kg/m3
    Време за срязване 10-15 мин.
    Температурна устойчивост на втвърдената пяна -40+100 °C
    Клас на издръжливост на пожар (DIN 4102-1) B3  
    Пълна якост след 24 Часа
    Термопроводимост(DIN 52612) 0,036 W/(m·K)

     

    *Посочените стойности се получават при +23 ° С и 50% относител- на влажност, освен ако не е посочено друго. Тези стойности могат да варират в зависимост от фактори на околната среда като температура, влага и вид на субстрата. Заради многообразието от варианти, условия и начини на употреба Ви препоръчваме да проведете собствени опити преди работа с нов продукт или мате- риал. За допълнителна информация можете да се обръщате към нас по всяко време. Ние гарантираме постоянно и неизменно качество на продуктите си и си запазваме правото на бъдещи технически проме- ни.

     

     

    Инструкции: 

    За монтиране на изолационни панели и интериорни плоскости нанесете равномерно пяната върху плоскостта, линиите трябва да са успоредно на страните на плоскостта (3-4 см от ръба) и една линия в средата, успоредна на най-дългата страна (до 25 см между линиите). След като нанесете лепилото, натиснете плоскостта към стената. Отвореното време за работа е до 1 минута.

    Лепилото има достатъчна носимост за фиксиране на изолационни плоскоти. Винаги следвайте строителния проект, строителните норми, стандарти или други подходящи указания относно допълнителното механично закрепване, когато покривате изолационни плоскости с облицовъчни материали. Винаги се препоръчва употребата на анкери за изолация. По принцип не се препоръчва използването на този продукт върху битумни повърхности. Винаги тествайте преди употреба. За монтиране на первази на дограма преди да фиксирате перваза на прозореца, уверете се, че основната повърхност е изравнена. Трябва да се използват ограничители за фиксирането на перваза на прозореца; пяната може да се използва само като лепило. Нанесете пяната върху основната повърхност на 3-4 см от ръба. Използвайте тежести, за да прикрепите перваза до стягане на лепилото.

    За монтиране на конструкционни елементи лепилото може да се използва и върху неносещи вътрешни стени. Консултирайте се с търговски агент, дилър или архитект относно съвместимостта с различни материали на базата на камък и други технически проблеми.

    Първият ред тухли трябва да бъде добре изравнен с цимент или друга подобна смеска. Тухлите трябва да се навлажнят, тъй като пяната се втвърдява чрез влага. Навлажнена повърхност гарантира по-добри резултитати. Лепилото трябва да се нанася, както на вертикални, така и на хоризонтални повърхности. Изчакайте няколко минути след нанасянето на лепилото и след това натиснете каменните повърхности една към друга. Пяната може да се използва само в случай, че е гарантирано равномерно разпределение на натоварването от блок към блок. Не е подйодящ за разпространение или пренасяне на тегло. 

     

    Температура на полагане

    Температура на възудха -6°C до +30°C, с най-добри резултати при +20°C

    Температура на флакона - +5°C до +30°C, с най-добри резултати при +20°C

     

    Отстранете праха, други замърсявания и грес от повърхностите. Навлажнете повърхността за постигане на по-добри залепване. Защитете повърхностите в непосредствена близост като ги облепите с хартия, фолио или друг подходящ материал. Разклатете силно флакона поне 20 пъти. Дръжте флакона в изправено положение, монтирайте пистолета за флакона държейки флакона с една ръка и пистолета с другата. Подсигурете се че пистолета не е насочен към вас или към друг човек. Обърнете флакона наобратно и започнете да нанасяте. Количеството пяна може да се регулира чрез спусъка на пистолета.

    Потребители, закупили този продукт, купиха и: