Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Kлещи водопроводни COBRA 560 mm

    321 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Водопроводни клещи гарги COBRA, L=560 mm.
    Арт. номер: 071502 341
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Норма DIN ISO 8976.

    • Дръжка: с пластмасово покритиевъзпрепятства плъзгането
    • Зъби: индуктивно закалени, полирани
    • Глава: черна
    • Материал: хром-ванадиева стомана, закалена.
    • Става: преминаваща ос
    • Тесни челюсти

    Приложение

    • бърза и точна фина настройка
    • самозатягане за тръби и гайки - детайлът не се плъзга, не се изисква голямо усилие на ръката
    • самозалепващи се към тръби и гайки
    • без плъзгане по детайла
    • шарнирният болт зацепва сигурно, дори под натоварване не е възможно неволноно изместване
    • добър достъп до работната среда

    Норма DIN ISO 8976.

    • Дръжка: с пластмасово покритиевъзпрепятства плъзгането
    • Зъби: индуктивно закалени, полирани
    • Глава: черна
    • Материал: хром-ванадиева стомана, закалена.
    • Става: преминаваща ос
    • Тесни челюсти

    Приложение

    • бърза и точна фина настройка
    • самозатягане за тръби и гайки - детайлът не се плъзга, не се изисква голямо усилие на ръката
    • самозалепващи се към тръби и гайки
    • без плъзгане по детайла
    • шарнирният болт зацепва сигурно, дори под натоварване не е възможно неволноно изместване
    • добър достъп до работната среда

    Продуктови спецификации
    БрандWürth
    Тип КлещиТръбни