Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Влагозащитен щепсел шуко 16А-250V

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0969300401
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Номинално напрежение 250 V/AC
    Клас на защита IP 54
    Материал Гумена пластмаса
    Цвят Черен, Сив
    Номинален ток 16 A
    Продуктови спецификации
    Номинално напрежение 250 V/AC
    Клас на защита IP 54
    Материал Гумена пластмаса
    Цвят Черен, Сив
    Номинален ток 16 A