Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Винт за дърво Z2-б.поц-ø3,5X16-12 мм

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Винт за дърво Z2-б.поц-ø3,5X16-12 мм
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 019835 16 1000
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 1000

    За бр.

    1000 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Диаметър3.5 mm
    Дължина16 mm
    Дължина на резбата12 mm
    ЗадвижванеPZ2
    Продуктови спецификации
    Диаметър3.5 mm
    Дължина16 mm
    Дължина на резбата12 mm
    ЗадвижванеPZ2
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: