Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Уплътнителна лента 60mm х 25m Wurth EURASOL

    31,2 лв. с ДДС
    31,2 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Уплътнителна лента 60mm х 25m Wurth EURASOL

     

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0992700050
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Характеристики:

    • PE фолио с мрежа
    • Акрилатна дисперсия
    • Цвят Бяло (подложка)
    • Ширина 60 mm
    • Дължина 25m
    • Мин./максимална температура на работа 0 до 50°C
    • Минимално/максимално -40 до 100°C
    • UV устойчивост 3 месеца

     

     Конкурентни предимства:

    • Подходяща за външна и вътрешна употреба
    • Изключително здрава, за херметично и ветроустойчиво залепване на подложни мембрани, пароизолации, както и за уплътняване на водоустойчиви фуги на OSB плочи.
    • Максимална сигурност с тестове за устойчивост на проникване
    • Отлична начална и крайна адхезия
    • Предпазва от влага и образуване на мухъл
    • Бързо, лесно и безопасно приложение
    • Гъвкавият поддържащ материал лесно пасва на отворите
    • Продукти с етикет EMICODE са с ниски емисии/щадящи околната среда. Класификационната система EMICODE присъжда етикети на строителни продукти, които отговарят на много строгите здравни и екологични изисквания на акредитирани институти.

     

     

    Характеристики:

    • PE фолио с мрежа
    • Акрилатна дисперсия
    • Цвят Бяло (подложка)
    • Ширина 60 mm
    • Дължина 25m
    • Мин./максимална температура на работа 0 до 50°C
    • Минимално/максимално -40 до 100°C
    • UV устойчивост 3 месеца

     

     Конкурентни предимства:

    • Подходяща за външна и вътрешна употреба
    • Изключително здрава, за херметично и ветроустойчиво залепване на подложни мембрани, пароизолации, както и за уплътняване на водоустойчиви фуги на OSB плочи.
    • Максимална сигурност с тестове за устойчивост на проникване
    • Отлична начална и крайна адхезия
    • Предпазва от влага и образуване на мухъл
    • Бързо, лесно и безопасно приложение
    • Гъвкавият поддържащ материал лесно пасва на отворите
    • Продукти с етикет EMICODE са с ниски емисии/щадящи околната среда. Класификационната система EMICODE присъжда етикети на строителни продукти, които отговарят на много строгите здравни и екологични изисквания на акредитирани институти.