Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ударна бормашина - EDI 13-K

    0 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Мощна и компактна ударна бормашина с мощност 650 W с метален бързозатягащ патронник до 13мм и допълнителна ръкохватка. Два режима на работа - пробиване и ударно пробиване. Ергономичен дизайн с покритие от TPU против приплъзване. Електрически ключ с регулатор на оборотите и заключване за продължителна работа. Допълнителна ръкохватка с TPU покритие за по-добра опора при работа.
    Арт. номер: 5717001011
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Окомплектовка

    • Пластмасов куфар
    • Допълнителна ръкохватка
    • Дълбочинен ограничител

    Окомплектовка

    • Пластмасов куфар
    • Допълнителна ръкохватка
    • Дълбочинен ограничител

    Продуктови спецификации
    Мощност650 W
    Тегло/машина1,65 kg
    Скорост на празен ход0 - 2.800 min-1
    Скорост на удара на празен ход0 - 44.800 min-1
    Ниво на шума при ударно пробиване95 dB
    Вибрации в ударен режим22 m/s2
    Максимален диаметър на пробиване в метал10 mm
    Максимален диаметър на пробиване в дърво25 mm
    Максимален диаметър на пробиване в бетон13 mm
    Клас на защитаII
    Бързозатягащ патронникROHM
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: