Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти и физически лица: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Специално предложение - Работни обувки Ninja O1

    цена за {0}
    Възползвайте се от 36% отстъпка за Работни обувки Ninja O1.
    Премахни филтрите
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Работни обувски NINJA със защита 01 са изработени от естествена кожа. Моделът е подплатен с 3D материал, който позволява на кожата да диша.С анатомична стелка, която поддържа стъпалото в правилна позиция и осигурява максимален комфорт по време на работа. Маслоустойчиви.

    • Материал: Естествена кожа
    • 3D дишаща подплата 
    • Стелка: Сменяема 
    • Подметка: Еднокомпонентна  

    Работни обувски NINJA със защита 01 са изработени от естествена кожа. Моделът е подплатен с 3D материал, който позволява на кожата да диша.С анатомична стелка, която поддържа стъпалото в правилна позиция и осигурява максимален комфорт по време на работа. Маслоустойчиви.

    • Материал: Естествена кожа
    • 3D дишаща подплата 
    • Стелка: Сменяема 
    • Подметка: Еднокомпонентна  
    Продуктови спецификации
    Степен на защита O1
    Бомбе Без бомбе
    Подметка PU
    Горна част на обувката Естествена кожа
    Тегло 497 g ниска, 519 g висока (тегло на номер 42)
    Стелка анатомични/ сменяеми