Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Шайба DIN125-B-140HV-б.поц- за M24

    126 лв. с ДДС
    126 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Шайба DIN125-B-140HV-б.поц- за M24
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 040724
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 25

    За бр.

    25 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Подходящо за резба: M24
    Вътрешен диаметър 25 mm
    Външен диаметър 44 mm
    Дебелина 4 mm
    Продуктови спецификации
    Подходящо за резба: M24
    Вътрешен диаметър 25 mm
    Външен диаметър 44 mm
    Дебелина 4 mm