Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Самораздувна лента VKP TRIO600, 58/7-15мм, 6м

    70,69 лв. с ДДС
    70,69 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Водоустойчива, предварително компресирана уплътнителна лента с двойно предназначение за цялостно уплътняване на фугите на прозорци и врати.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0875445807
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Бързо и лесно уплътняване на прозорци само с една работна стъпка

    Понижаване на налягането на парите отвътре навън.

    Различните пародифузионни свойства се постигат чрез допълнителна импрегнация на страничните стени от вътрешната страна.

    •  Уплътнен срещу проливен дъжд до 600 Pa
    • Топлоизолация и въздухонепроницаемост в един продукт
    • Топло и звукоизолация
    • Устойчив на UV лъчи и атмосферни влияния

     

    Технически характеристики:

     

    Цвят Антрацит
    Основа Полиуретанова пяна
    Мин./макс. температура на приложение 5 до 25 °C
    Мин./макс. температурна устойчивост -25 до 60 °C
    Клас на строителния материал/ условия B1 - С ниска запалимост / в съответствие с DIN 4102
    UV устойчивост Перманентна
    Срок на годност от производството/ условия 24 месеца при 5°C до 20°C изправена

    Бързо и лесно уплътняване на прозорци само с една работна стъпка

    Понижаване на налягането на парите отвътре навън.

    Различните пародифузионни свойства се постигат чрез допълнителна импрегнация на страничните стени от вътрешната страна.

    •  Уплътнен срещу проливен дъжд до 600 Pa
    • Топлоизолация и въздухонепроницаемост в един продукт
    • Топло и звукоизолация
    • Устойчив на UV лъчи и атмосферни влияния

     

    Технически характеристики:

     

    Цвят Антрацит
    Основа Полиуретанова пяна
    Мин./макс. температура на приложение 5 до 25 °C
    Мин./макс. температурна устойчивост -25 до 60 °C
    Клас на строителния материал/ условия B1 - С ниска запалимост / в съответствие с DIN 4102
    UV устойчивост Перманентна
    Срок на годност от производството/ условия 24 месеца при 5°C до 20°C изправена
    Продуктови спецификации
    Широчина 58 mm
    Дебелина 7 mm
    Мин./макс. ширина на фугата за водонепроницаемост при проливен дъжд 7-15 mm
    Дължина на ролката 6 m