Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ръждопреобразувател 1l+Цинков спрей Bright 400ml

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Акционното предложение:

     

    Ръждопреобразувател-1l  + Цинков спрей Bright 400ml

    Допълнителна информация
    Арт. номер: X24041100203
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Акционното предложение включва:

     

    Артикулен номерОписание на артикулаколичество
    0893110Ръждопреобразувател-1l                     1     
    089311499Цинков спрей Bright 400ml                     1     

    Акционното предложение включва:

     

    Артикулен номерОписание на артикулаколичество
    0893110Ръждопреобразувател-1l                     1     
    089311499Цинков спрей Bright 400ml                     1     
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: