Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или влезте в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ръкавици за защита от високо напрежение 1000V

    75,59 лв. с ДДС
    Премахни филтрите
    Бърза доставка от 24h
    Безплатна доставка
    при поръчка над 100,00 лв.
    • За работа с напрежение до 1000 V/AC
    • Материал: Естествен латекс с текстилна подпата
    • Дължина: 410 mm
    • Успешно искрене съгласно EN61482-1+2
    • Доставят се в UV стабилни РЕ торби за съхранение
    • За работа с напрежение до 1000 V/AC
    • Материал: Естествен латекс с текстилна подпата
    • Дължина: 410 mm
    • Успешно искрене съгласно EN61482-1+2
    • Доставят се в UV стабилни РЕ торби за съхранение
    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Материал на покритиетовинил
    Стандарт EN 420да
    Категориякат. III