Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Резервоар помпа за вода 10 л 6 бар

    554 лв. с ДДС
    554 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Резервоар помпа за вода.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0651150205
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Характеристика:

    • Манометър за налягане в съда (макс. 6 bar)
    • Обем на запълване: 10 л
    • Дължина на маркуча: 2,5 м
    • Предпазен клапан срещу свръхналягане, също за изпускане на остатъчно налягане. 
    • Голяма фуния за пълнене

    Характеристика:

    • Манометър за налягане в съда (макс. 6 bar)
    • Обем на запълване: 10 л
    • Дължина на маркуча: 2,5 м
    • Предпазен клапан срещу свръхналягане, също за изпускане на остатъчно налягане. 
    • Голяма фуния за пълнене
    Продуктови спецификации
    Работно налягане 6 bar
    Обем на съда 13 л
    Дължина на маркуча 2,5 мм
    Височина 650 мм
    Тегло на продукта ( за брой) 5997 г
    Ширина 250 мм
    Обем на течност 10 л
    Материал Стомана