Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Пръскачка 16l с батерия-ръчна 2 в 1 12V/8Ah FARM

    94,9 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Пръскачка с батерия и ръчна функция.

    Арт. номер: FAP16N
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Окомплектовка: 

    • Пръскачка
    • Батерия 
    • Зарядно устройство 
    • Дюзи 

    Характеристики: 

    Резервоар - 16L

    Материал на резервоара -  PE 

    Мотор -  3,6l

    Прецизен волтметър със стрелка

    Хоризонтална дължина на разпръскване -  8m (в зависимост от дюзата) 

    Помпа напрежение -  12VDC  

    Работно налягане -  0.4 - 0,45 MPa

    Телескопично удължение от неръждаема стомана с месингова дюзa

    Вид и капацитет на батерията -  оловно киселинна 12V/8Ah 2,2кг

    Зарядно устройство:

    Входящо напрежение -  240 V-AC – 50Hz

    Напрежение изход -  12V – DC, 2A 

    Вид на използваната течност:  

    - Водни разтвори на пестициди (инсектициди, фунгициди и хербициди)

    Тегло с батерията: 7,4kg 

     

    Окомплектовка: 

    • Пръскачка
    • Батерия 
    • Зарядно устройство 
    • Дюзи 

    Характеристики: 

    Резервоар - 16L

    Материал на резервоара -  PE 

    Мотор -  3,6l

    Прецизен волтметър със стрелка

    Хоризонтална дължина на разпръскване -  8m (в зависимост от дюзата) 

    Помпа напрежение -  12VDC  

    Работно налягане -  0.4 - 0,45 MPa

    Телескопично удължение от неръждаема стомана с месингова дюзa

    Вид и капацитет на батерията -  оловно киселинна 12V/8Ah 2,2кг

    Зарядно устройство:

    Входящо напрежение -  240 V-AC – 50Hz

    Напрежение изход -  12V – DC, 2A 

    Вид на използваната течност:  

    - Водни разтвори на пестициди (инсектициди, фунгициди и хербициди)

    Тегло с батерията: 7,4kg 

     

    Продуктови спецификации
    Батерия12V / 8Ah Ni-Cd
    Работно налягане0,15-0,4 MPa
    Зарядно устройство1.7 A
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: