Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Пневматичен ударен гайковерт DSS-PREMIUM-MINI-3-8

    859 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Компактен и бърз ударен гайковерт с най-добрите характеристики за класа си. Ниското тегло и компактни размери правят винтоверта удобен за употреба дори и на трудно достъпни и тесни места. Идеален за работа по каросерии, скоростни кутии, спирачни и изпускателни системи, двигатели и др. Подходящи за смяна на гуми при определени услови.
    Арт. номер: 07033110
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    • Високоякостен корпус от фибростъкло и стоманен ударен корпус.
    • Удобен захват и издръжливост.
    • Ръкохватката не изстудява ръката по време на работа.
    • Ергономична ръкохватка, удобен превключвател за смяна на посоките на въртене (наляво / надясно).
    • Позволява употреба с една ръка.
    • Висококачествен, двоен ударен механизъм
    • Уникален 7-ламелен двигател, 4 степенно регулиране на въртящия момент при завиване.
    • Висока надеждност, мощност и перфектна настройка за съответното приложение.
    • Две години гаранция.
    • Високоякостен корпус от фибростъкло и стоманен ударен корпус.
    • Удобен захват и издръжливост.
    • Ръкохватката не изстудява ръката по време на работа.
    • Ергономична ръкохватка, удобен превключвател за смяна на посоките на въртене (наляво / надясно).
    • Позволява употреба с една ръка.
    • Висококачествен, двоен ударен механизъм
    • Уникален 7-ламелен двигател, 4 степенно регулиране на въртящия момент при завиване.
    • Висока надеждност, мощност и перфектна настройка за съответното приложение.
    • Две години гаранция.
    Продуктови спецификации
    Задвижване3/8"
    Работен въртящ момент65 - 339 Nm
    Максимален въртящ момент407 Nm
    Тегло/машина1,11 kg
    Размери (Д x Ш x В)151 х 56 х 179 mm
    Ниво на шума93,2 dB
    Конектор¼“
    Минимален диаметър на шлауха8 mm
    Консумация на въздух113 l/min