Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти и физически лица: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Пневматичен ударен гайковерт DSS 1'' LA

    цена за {0}
    Изключително здрав и устойчив ударен гайковерт 1'' в изцяло алуминиев кожух. Идеален за тежки натоварвания, включително сервизиране на камиони, селскостопанска техника, работа по метални конструкции и други. Дълъг експлоатационен живот. Ергономична дръжка с гумено покритие, въртяща се странична ръкохватка, удобен превключвател на посоката на въртене.
    Арт. номер: 07037700
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Технически данни:

    Захват на инструмента - 1"

    Максимален въртящ момент - 2 900 Nm

    Работен въртящ момент - 2 200 Nm

    Тегло - 12,98 kg

    Средна консумация на въздух - 400 l/min

    Минималендиаметър на шлауха - 13 mm

    Присъединителен конектор - 1/2"

    Работно налягане - 6,3 bar

    Гаранция: 2 години

    Страна на произход: Германия

    Технически данни:

    Захват на инструмента - 1"

    Максимален въртящ момент - 2 900 Nm

    Работен въртящ момент - 2 200 Nm

    Тегло - 12,98 kg

    Средна консумация на въздух - 400 l/min

    Минималендиаметър на шлауха - 13 mm

    Присъединителен конектор - 1/2"

    Работно налягане - 6,3 bar

    Гаранция: 2 години

    Страна на произход: Германия