Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Пневматичен ъглов гайковерт DWSS 1/2"

    475 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Мощна ударна пневматична тресчотка с ниска височина на главата за работа в ограничени пространства.
    Арт. номер: 57143000
    products.pickngo

    addtocart.packagingdetailproductquantity

    addtocart.packagingdetailproductname

    1 addtocart.packagingdetailpc
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС
    • Двустепенна настройка на захранването с удобно управление за дясно или ляво въртене.
    • Възможност за оптимално регулиране за съответното приложение.
    • Ергономично оформена мека ръкохватка с прецизен спусък.
    • Удобна работа и оптимално управление.
    • Ниска височина на главата от 50 mm.
    • Идеална за употреба при ограничен достъп.
    • Две години гаранция. Важи за производствени и материални дефекти.
    • Двустепенна настройка на захранването с удобно управление за дясно или ляво въртене.
    • Възможност за оптимално регулиране за съответното приложение.
    • Ергономично оформена мека ръкохватка с прецизен спусък.
    • Удобна работа и оптимално управление.
    • Ниска височина на главата от 50 mm.
    • Идеална за употреба при ограничен достъп.
    • Две години гаранция. Важи за производствени и материални дефекти.
    Продуктови спецификации
    Захват1/2''
    Максимален въртящ момент190 Nm
    Макс. въртящ момент при развиване244 Nm
    Ниво на шума97 dB
    Вибрации43,5 m/s2
    Тегло/машина1.8 kg
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: