Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или влезте в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Sorry - this product is no longer available

    Пистолетна полиуретанова пяна за вътрешна употреба FLEX

    11,49 лв. с ДДС
    Еднокомпонентна, готова за употреба, пистолетна полиуретанова пяна за вътрешна употреба и различни приложения. 750 мл
    Арт. номер: 58921523
    Бърза доставка от 24h
    Безплатна доставка
    при поръчка над 100,00 лв.

    Предимства

    • Изключително еластична.
    • Не оказва почти никакъв натиск на допирните елементи при втвърдяване. Това в комбинация с ниската пост експанзия предпазва от деформация на допирните елементи.
    • Всесезонна - подходяща за употреба от -5°C до + 30°C.
    • Отлична херметична и термална изолация.

    Области на приложение

    • Монтиране на дограма и врати.
    • Уплътняване на топло и звукоизолационни плоскости.
    • Уплътняване и изолиране на фуги (включително подвижни връзки или такива чувствителни към натиск връзки).
    • Изолация на отвори.
    • Намаляване на въздействието на топлинните мостове.

    Температура на полагане

    • Температура на възудха - -5°C до +30°C, с най-добри резултати при +20°C.
    • Температура на флакона - +5°C до +25°C, с най-добри резултати при +20°C.

    Пяната може да бъде загрята с топла вода или топъл въздух (макс. +30°C) преди работа в помещения с ниски температури.

    Подготовка на повърхността

    Отстранете праха, други замърсявания и грес от повърхностите. Навлажнете повърхността за постигане на по-добри залепване. Защитете повърхностите в непосредствена близост като ги облепите с хартия, фолио или друг подходящ материал.

    Начин на полагане

    Разклатете силно флакона поне 20 пъти. Дръжте флакона в изправено положение, монтирайте пистолета за флакона държейки флакона с една ръка и пистолета с другата. Подсигурете се че пистолета не е насочен към вас или към друг човек. Обърнете флакона наобратно и започнете да нанасяте. Количеството пяна може да се регулира чрез спусъка на пистолета.

    Ограничения

    Пяната не се прилепва към PTFE, полиетиленови и силициеви повърхности. Втвърдената пяна е чувствителна към UV-светлина и пряка слънчева светлина и следователно трябва да бъде покрита с подходящ непрозрачен уплътнител, пълнител, боя или друг материал.

    Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

    Предимства

    • Изключително еластична.
    • Не оказва почти никакъв натиск на допирните елементи при втвърдяване. Това в комбинация с ниската пост експанзия предпазва от деформация на допирните елементи.
    • Всесезонна - подходяща за употреба от -5°C до + 30°C.
    • Отлична херметична и термална изолация.

    Области на приложение

    • Монтиране на дограма и врати.
    • Уплътняване на топло и звукоизолационни плоскости.
    • Уплътняване и изолиране на фуги (включително подвижни връзки или такива чувствителни към натиск връзки).
    • Изолация на отвори.
    • Намаляване на въздействието на топлинните мостове.

    Температура на полагане

    • Температура на възудха - -5°C до +30°C, с най-добри резултати при +20°C.
    • Температура на флакона - +5°C до +25°C, с най-добри резултати при +20°C.

    Пяната може да бъде загрята с топла вода или топъл въздух (макс. +30°C) преди работа в помещения с ниски температури.

    Подготовка на повърхността

    Отстранете праха, други замърсявания и грес от повърхностите. Навлажнете повърхността за постигане на по-добри залепване. Защитете повърхностите в непосредствена близост като ги облепите с хартия, фолио или друг подходящ материал.

    Начин на полагане

    Разклатете силно флакона поне 20 пъти. Дръжте флакона в изправено положение, монтирайте пистолета за флакона държейки флакона с една ръка и пистолета с другата. Подсигурете се че пистолета не е насочен към вас или към друг човек. Обърнете флакона наобратно и започнете да нанасяте. Количеството пяна може да се регулира чрез спусъка на пистолета.

    Ограничения

    Пяната не се прилепва към PTFE, полиетиленови и силициеви повърхности. Втвърдената пяна е чувствителна към UV-светлина и пряка слънчева светлина и следователно трябва да бъде покрита с подходящ непрозрачен уплътнител, пълнител, боя или друг материал.

    Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    ВидЛятна
    Престава да лепи след (TM 1014)6-10 минути
    Може да се реже (TM 1005)<30 минути
    Напълно втвърдено във фуга, 3x5см (+23 °C)<8 часа
    Налягане по време на втвърдяване (TM 1009, влажни повърхности)<0.7 kPa
    Пост експанзия (TM 1010)<60%
    Плътност във фуга, 3x10cm (WGM106)17 - 22 kg/m3
    Стабилност на формата (TM 1004)<1%
    Минимална Температурна устойчивост-50°С
    Максимална Температурна устойчивост+90°С
    Клас на издръжливост на пожар (DIN 4102-1)B2
    Якост на опън / еластичност (TM 1018, суха повърхност)>55/27 kPa / %
    Якост на опън / еластичност (TM 1018, навлажнена повърхност)>55/20 kPa / %
    Якост на натиск (TM 1011, навлажнена повърхност)>3 kPa
    Якост на скъсване (TM 1012, навлажнена повърхност)>30 kPa
    Термопроводимост (EN 12667, TM 1020)0,033 W/(m·K)
    Индекс на редукция на звука Rst,w (EN ISO 10140)60 dB
    Проницаемост на водни пари (EN 12086)0,086 mg/(m∙h∙Pa)
    Производителност на пяната във фуги, 3x5см (WGM107), на всеки 750 мл15 м
    Производителност на пяната (TM 1003), на всеки 750 мл43 л