Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти и физически лица: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Перфоратор H26 MLE CLASSIC

    299 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Tриоперационен мощен перфоратор със сила на удара 2,5 J , подходящ за пробиване и всякакви корекционни работи в бетон, камък и други строителни материали.
    Арт. номер: 5717059011
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Технически данни:


    Мощност - 850 W
    Тегло - 2,8 kg
    Сила на удара - 2,5 J
    Честота на удара на празен ход - 5.140 min-1
    Максимален диам. на пробиване в метал - 13 mm
    Максимален диам. на пробиване в дърво - 30 mm
    Максимален диам. на пробиване в бетон - 26 mm
    Захват - SDS plus
    Клас на защита - II

    Окомплектовка:

    Пластмасов куфар
    Допълнителна ръкохватка
    Дълбочинен ограничител

    Технически данни:


    Мощност - 850 W
    Тегло - 2,8 kg
    Сила на удара - 2,5 J
    Честота на удара на празен ход - 5.140 min-1
    Максимален диам. на пробиване в метал - 13 mm
    Максимален диам. на пробиване в дърво - 30 mm
    Максимален диам. на пробиване в бетон - 26 mm
    Захват - SDS plus
    Клас на защита - II

    Окомплектовка:

    Пластмасов куфар
    Допълнителна ръкохватка
    Дълбочинен ограничител

    Продуктови спецификации
    Спецификации:
    Захват на инструментаSDS-Plus
    Мощност800 W