Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Перфоратор - BMH 32-XE

    0 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Висококачествен перфоратор и къртач със SDS plus захват. С възможност за пробиване в бетон до 32мм.
    Арт. номер: 07025431
    products.pickngo
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС

    Бързо пробиване и изключително тиха работа.

    • Антивибрационна технология за намаляване на умората при работа. Съкратено време на пробиване, благодарение на високата мощност.

    Функция къртене със сила на удара 4,2J.

    • Висока мощност подходяща за различни приложения.

    24 позиции за застопоряване на свредлото.

    Две години гаранция. В гаранционния срок всички фабрични дефекти и дефекти в материала са отстраняват безплатно.

    Бързо пробиване и изключително тиха работа.

    • Антивибрационна технология за намаляване на умората при работа. Съкратено време на пробиване, благодарение на високата мощност.

    Функция къртене със сила на удара 4,2J.

    • Висока мощност подходяща за различни приложения.

    24 позиции за застопоряване на свредлото.

    Две години гаранция. В гаранционния срок всички фабрични дефекти и дефекти в материала са отстраняват безплатно.

    Продуктови спецификации
    Напрежение220 - 240 V ∼ 50-60/Hz
    Мощност900 W
    Обороти на празен ход0 - 760 об./мин
    Честота на удара0 – 3600 уд/мин
    Сила на удара4,2 J
    Тегло/машина4,7 kg
    Дължина на кабела4 m
    Максимален диаметър на пробиване в бетон6 – 32 mm
    Комплектовка