Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Паропропускливо фолио N100 g/m2

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Паропропускливо фолио N100 g/m2

    Арт. номер: 1681010100
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 75

    qty

    PC

    75 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Контактна високодифузионна подпокривна мембрана. 

    Mонтира ce директно върху топлоизолация (двупластова покривна конструкция без дървена основа, вентилирана топлоизолирана фасада).

     

    Технически характеристики:

    • Дължина 50m 
    • Широчина 1,5m
    • Тегло 100g/ m² 
    • Издръжливост на опън 185/ 95 N/ 50mm
    • Устойчивост на проникване на вода клас W1 
    • Паропропускливост 0,03 SD
    • UV устойчивост 3 месеца
    • Устойчивост при ниски температури -40°C

    Контактна високодифузионна подпокривна мембрана. 

    Mонтира ce директно върху топлоизолация (двупластова покривна конструкция без дървена основа, вентилирана топлоизолирана фасада).

     

    Технически характеристики:

    • Дължина 50m 
    • Широчина 1,5m
    • Тегло 100g/ m² 
    • Издръжливост на опън 185/ 95 N/ 50mm
    • Устойчивост на проникване на вода клас W1 
    • Паропропускливост 0,03 SD
    • UV устойчивост 3 месеца
    • Устойчивост при ниски температури -40°C