Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Основен карго чистител 30l+Помпа спрей доза 360°

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Акционното предложение:

    Основен карго чистител-30l + Помпа - спрей доза - Würth дизайн - 360°

    Допълнителна информация
    Арт. номер: X24041100202
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Акционното предложение включва:

    Артикулен номерОписание на артикулаколичество
    0893036030Основен карго чистител-30l                     1     
    0891503360Помпа - спрей доза - Würth дизайн - 360°                     1     

    Акционното предложение включва:

    Артикулен номерОписание на артикулаколичество
    0893036030Основен карго чистител-30l                     1     
    0891503360Помпа - спрей доза - Würth дизайн - 360°                     1