Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Оберфреза OF1100-E

    790 лв. с ДДС
    цена за {0}
    Прецизна и удобна оберфреза с мощност 1100 W, 8мм цанга и регулируеми обороти.
    Арт. номер: 07027551
    products.pickngo

    addtocart.packagingdetailproductquantity

    addtocart.packagingdetailproductname

    1 addtocart.packagingdetailpc
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 84,00 лв. с ДДС
    • Електронно регулируеми обороти за по прецизна работа с различни материали
    • Константна електроника за поддържане на постоянни обороти
    • Плавен старт предпазващ мотора
    • Застопоряване на дълбочината на фрезоване
    • Паралелен водач с настройка 0.1мм
    • Фина настройка на дълбочината на фрезоване от 0.1мм
    • Гумирани ръкохватки и нисък център на тежестта за по-удобна работа
    • Две години гаранция на всички производствени дефекти и дефекти в материала
    • Електронно регулируеми обороти за по прецизна работа с различни материали
    • Константна електроника за поддържане на постоянни обороти
    • Плавен старт предпазващ мотора
    • Застопоряване на дълбочината на фрезоване
    • Паралелен водач с настройка 0.1мм
    • Фина настройка на дълбочината на фрезоване от 0.1мм
    • Гумирани ръкохватки и нисък център на тежестта за по-удобна работа
    • Две години гаранция на всички производствени дефекти и дефекти в материала
    Продуктови спецификации
    Мощност1100 W
    Обороти8000 - 24000 об/мин
    Максимален диаметър на инструмента30/36 mm
    Тегло/машина3,1 kg
    Дължина на кабела4 m
    Комплектовка