Онлайн магазин Würth за бизнес-клиенти: Регистрирайте се тук или в профила си
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Нивелир L-610mm, дигитален дисплей, IP65

    Zebra
    Арт. номер: 0714644360
    Бърза доставка от 24h
    Безплатна доставка
    при поръчка над 70,00 лв. без ДДС

    Дигитален нивелир, който не пропуска вода или прах, с профил без усукване от лек метал. Много добра четимост на показаните стойности. Два големи, ясни, осветени дисплея (на предната страна и горната фрезована повърхност). Акустично изключващ се при наклон.

    • Постоянен сигнал при 0,00 градуса в хоризонтално и вертикално положение.

    • Лесно насочване на предмети без поглежданне. Много мощен магнит, без плъзгане върху метални повърхности. Редкоземен магнит. Много голяма точност също при измерване отгоре. Две фрезовани измервателни повъхности. Капачета, които поемат леко и са амортизирани. Осово пренасяне на плоскости.

    • Дължина (L) 61 cm
    • Ширина (B) 60 mm
    • Височина (H) 30 mm
    • Брой на материите 2 Stck.
    • Обозначени на батериите Micro AAA Защита IP IP 65
    • Измервателна единица 0,1 mm
    • Точност при измерване (по дължината) 0,5 mm/m
    • Точност при измерване отгоре (по дължината) 0,5 mm/m
    • Точност при измерване в градуси 0,029 Grad/degree
    • Точност при измерване отгоре в градуси 0,029 Grad

    Дигитален нивелир, който не пропуска вода или прах, с профил без усукване от лек метал. Много добра четимост на показаните стойности. Два големи, ясни, осветени дисплея (на предната страна и горната фрезована повърхност). Акустично изключващ се при наклон.

    • Постоянен сигнал при 0,00 градуса в хоризонтално и вертикално положение.

    • Лесно насочване на предмети без поглежданне. Много мощен магнит, без плъзгане върху метални повърхности. Редкоземен магнит. Много голяма точност също при измерване отгоре. Две фрезовани измервателни повъхности. Капачета, които поемат леко и са амортизирани. Осово пренасяне на плоскости.

    • Дължина (L) 61 cm
    • Ширина (B) 60 mm
    • Височина (H) 30 mm
    • Брой на материите 2 Stck.
    • Обозначени на батериите Micro AAA Защита IP IP 65
    • Измервателна единица 0,1 mm
    • Точност при измерване (по дължината) 0,5 mm/m
    • Точност при измерване отгоре (по дължината) 0,5 mm/m
    • Точност при измерване в градуси 0,029 Grad/degree
    • Точност при измерване отгоре в градуси 0,029 Grad