Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Настолна отрезна машина за метал MMS 2300

    499 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Настолна отрезна машина с широко приложение. Подходяща за рязане на стомана, пластмасa, алуминий, мед, метални сплави и неръждаема стомана. Вградената ръкохватка позволява лесно транспортиране. Ниското тегло и високите стандарти за безопасност гарантират сигурна и удобна работа.
    Арт. номер: 5717013010
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    • Ключ за безопасност, предотвратяващ случаен пуск на машината
    • Защитен корпус, предпазващ оператора от нараняване
    • D-образна ръкохватка и програмен корпус за допълнителна безопасност при употреба
    • Удобна стяга за бързо затягане и освобождаване с безстепенно регулиране на ъгъла на скосяване до 45°
    • Ергономичен дизайн
    • Ключ за безопасност, предотвратяващ случаен пуск на машината
    • Защитен корпус, предпазващ оператора от нараняване
    • D-образна ръкохватка и програмен корпус за допълнителна безопасност при употреба
    • Удобна стяга за бързо затягане и освобождаване с безстепенно регулиране на ъгъла на скосяване до 45°
    • Ергономичен дизайн
    Продуктови спецификации
    Клас на защитаII
    Мощност2.300 Watt
    Диаметър на диска355 mm
    Диаметър на отвора на диск25,4 mm
    Обороти на празен ход3.900 min-1
    Ъгъл на скосяване0°-45°
    Размери на основата458x271 mm
    Тегло/машина16,5 kg
    Клас на издръжливост на пожар (DIN 4102-1)

    Потребители, закупили този продукт, купиха и: