Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Sorry - this product is no longer available

    МЛ* MS FIX Crystal 290мл *ХВП

    17,39 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    MS FIX Crystal 290ml
    Еднокомпонентно, полимерно лепило с кристална формула и много висока якост за всякакви приложения. Без съдържание на разредители, изоцианати и ЛОС.
    Арт. номер: 1890226100
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Описание

    • Еднокомпонентно лепило на основата на модифициран полимер с кристално прозрачна формула.
    • Втвърдява под влиянието на влагата във въздуха.
    • Кристалната прозрачност позволява употребата на места, където е абсолютно задължително да не се вижда лепилото/уплътнителя.

    Отговаря на:

    • LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51CARB VOC levels regulation

    Характеристики

    • Кристално прозрачно лепене и уплътняване между различни плоскости.
    • Отлична устойчивост на UV лъчи и пожълтяване.
    • Екосъобразен, без изоцианати и разтворители – без пиктограми.
    • Без сформиране на балончета – без мирис.
    • Висока устойчивост на динамични и механични натоварвания.
    • Устойчивост на шоково натоварване и удар.
    • Няма нужда от праймер за много от материалите.
    • Не вреди на повърхностите.
    • Не си променя обема – не се свива.
    • Перманентно еластичен при температури от -40°С до + 80°С.
    • Краткосрочна устойчивост до +120°С.
    • Устойчив на вода, разредени основи, почистващи препарати, варова вода и мухъл.

    Приложение

    Универсално лепило за всички приложения, където е необходимa кристално прозрачно залепване или уплътняване. Подходящ за камък, бетон, огледала, стъкла, гипс картон, дърво, твърди пластмаси, изолационни панели, мед, цинк, алуминий, стомана, неръждаема стомана и др. Подходящо, както за вътрешна, така и за външна употреба. Може да се нанася на хоризонтални и вертикални повърхности. Повърхностите трябва да бъдат чисти, обезпрашени, обезмаслени и без ръжда. Нанесете лепилото на точки или на линии на всеки 10-30 см. Винаги нанасяйте лепило по ъглите и ръбовете на основата. Ако е необходимо, укрепете много тежките елементи за 24 часа. MS FIX Crystal може да се боядисва. Трябва да бъдат проведени тестове за съвместимост с боята. Трябва да се внимава при употребата на бои с алкохол или алкидна смола, защото те може да повлияят на скоростта на втвърдяване на лепилото, както и на съхненето на самата боя. Трябва да се има на предвид, че твърдостта на втвърдената боя може да наруши еластичността на лепилото, както и да доведе до напукване на слоя боя.

    *Тези данни могат да бъдат само препоръки, базирани на нашия опит и имащи за цел да Ви помогнат да достигнете оптимални резултати при работа с нашите продукти. Поради многообразието от варианти, условия и начини на употреба Ви препоръчваме да проведете собствени опити преди работа с нов продукт или материал. За допълнителна информация може да се обърнете към нас. Ние гарантираме постоянно и неизменно качество на продуктите си и запазваме правото за бъдещи технически промени.

    Описание

    • Еднокомпонентно лепило на основата на модифициран полимер с кристално прозрачна формула.
    • Втвърдява под влиянието на влагата във въздуха.
    • Кристалната прозрачност позволява употребата на места, където е абсолютно задължително да не се вижда лепилото/уплътнителя.

    Отговаря на:

    • LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51CARB VOC levels regulation

    Характеристики

    • Кристално прозрачно лепене и уплътняване между различни плоскости.
    • Отлична устойчивост на UV лъчи и пожълтяване.
    • Екосъобразен, без изоцианати и разтворители – без пиктограми.
    • Без сформиране на балончета – без мирис.
    • Висока устойчивост на динамични и механични натоварвания.
    • Устойчивост на шоково натоварване и удар.
    • Няма нужда от праймер за много от материалите.
    • Не вреди на повърхностите.
    • Не си променя обема – не се свива.
    • Перманентно еластичен при температури от -40°С до + 80°С.
    • Краткосрочна устойчивост до +120°С.
    • Устойчив на вода, разредени основи, почистващи препарати, варова вода и мухъл.

    Приложение

    Универсално лепило за всички приложения, където е необходимa кристално прозрачно залепване или уплътняване. Подходящ за камък, бетон, огледала, стъкла, гипс картон, дърво, твърди пластмаси, изолационни панели, мед, цинк, алуминий, стомана, неръждаема стомана и др. Подходящо, както за вътрешна, така и за външна употреба. Може да се нанася на хоризонтални и вертикални повърхности. Повърхностите трябва да бъдат чисти, обезпрашени, обезмаслени и без ръжда. Нанесете лепилото на точки или на линии на всеки 10-30 см. Винаги нанасяйте лепило по ъглите и ръбовете на основата. Ако е необходимо, укрепете много тежките елементи за 24 часа. MS FIX Crystal може да се боядисва. Трябва да бъдат проведени тестове за съвместимост с боята. Трябва да се внимава при употребата на бои с алкохол или алкидна смола, защото те може да повлияят на скоростта на втвърдяване на лепилото, както и на съхненето на самата боя. Трябва да се има на предвид, че твърдостта на втвърдената боя може да наруши еластичността на лепилото, както и да доведе до напукване на слоя боя.

    *Тези данни могат да бъдат само препоръки, базирани на нашия опит и имащи за цел да Ви помогнат да достигнете оптимални резултати при работа с нашите продукти. Поради многообразието от варианти, условия и начини на употреба Ви препоръчваме да проведете собствени опити преди работа с нов продукт или материал. За допълнителна информация може да се обърнете към нас. Ние гарантираме постоянно и неизменно качество на продуктите си и запазваме правото за бъдещи технически промени.

    Продуктови спецификации
    ЦвятКристално прозрачен
    Скорост на втвърдяванеОколо 3мм/24 часа
    Твърдост по Shore Aоколо 44 N/mm²
    Плътност1.06 г/см3
    Образува ципа след (NPT метод 17) (24ч -23°С и 50% RH)Около 35 мин
    Модул на еластичност при 100% [N/mm2 ] (ISO 37 DIN 53504)Около 1,4 N/mm²
    Якост на опънОколо 2,8 N/mm²
    ЕластичностОколо 230%
    Температура на полаганеОт +5°С до +40°С
    Температурна устойчивост-40°С до + 80°С, за кратко до +120°С
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: