Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Магнитeн ъгъл държач 34kg Workshopr

    11,99 лв. с ДДС
    11,99 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Магнитeн ъгъл държач 34kg Workshopr

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 57153154
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    • Използва се при заваряване или запояване на черни метали - за позициониране на детайлите без придържане с ръце.

    • Устойчив при работа под ъгъл 45°, 90° и 135°.

    • Размери 189х122х24мм

    • Задържаща сила на магнита мах.34kg

    • Използва се при заваряване или запояване на черни метали - за позициониране на детайлите без придържане с ръце.

    • Устойчив при работа под ъгъл 45°, 90° и 135°.

    • Размери 189х122х24мм

    • Задържаща сила на магнита мах.34kg

    Потребители, закупили този продукт, купиха и: