Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Линеен лазер MLG19

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    1 хоризонтален и 2 вертикални 360° зелени лазерни лъча осигуряват фини, ярки линии за подравняване навсякъде, където се изискват точни вертикали и хоризонтали. Обикновено се използва за строителство, декорация и в производството на шкафове.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 5709300042
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Самонивелираща се многоредова и заключваща функция

    • Осигурява диапазон на самонивелиране +/-4⁰ и бързо време за нивелиране ≤2 s.

    • Режимът на заключване позволява на устройството да работи без ограничения: държано в ръка или поставено върху наклонена повърхност.

    Три 360 ° лазерни лъча (1 хоризонтален и 2 вертикални)

    • Осигурява прави ъгли, хоризонтално и вертикално ниво, извършва работа по подравняване и прецизен отвес.

    • Осигурява референтна точка от предната дясна страна на устройството.

    • Позволява съвместна работа от различни посоки.

    • Всички лазерни лъчи могат да се включват поотделно: само вертикална или хоризонтална линия, или всички заедно.

    Литиево-йонна батерия и конектори тип C на устройството и батерията

    •Съвместим с технологията за бързо зареждане позволява бързо зареждане (5V/2A).

    •Батерията може да се зарежда в устройството или може да се извади и зарежда отделно.

    •Устройството може да работи без вътрешна батерия чрез директно захранване от зарядно устройство.

    IP54

    • Защитен срещу ограничено проникване на прах и водни пръски от всяка посока.

    •Позволява използването на уреда във влажна и прашна работна среда.

    Режим приемник

    •С приемник работният обхват се простира до диаметър от 100 m.

    • Съвместим с повечето модели приемници на пазара.

     

     

    Самонивелираща се многоредова и заключваща функция

    • Осигурява диапазон на самонивелиране +/-4⁰ и бързо време за нивелиране ≤2 s.

    • Режимът на заключване позволява на устройството да работи без ограничения: държано в ръка или поставено върху наклонена повърхност.

    Три 360 ° лазерни лъча (1 хоризонтален и 2 вертикални)

    • Осигурява прави ъгли, хоризонтално и вертикално ниво, извършва работа по подравняване и прецизен отвес.

    • Осигурява референтна точка от предната дясна страна на устройството.

    • Позволява съвместна работа от различни посоки.

    • Всички лазерни лъчи могат да се включват поотделно: само вертикална или хоризонтална линия, или всички заедно.

    Литиево-йонна батерия и конектори тип C на устройството и батерията

    •Съвместим с технологията за бързо зареждане позволява бързо зареждане (5V/2A).

    •Батерията може да се зарежда в устройството или може да се извади и зарежда отделно.

    •Устройството може да работи без вътрешна батерия чрез директно захранване от зарядно устройство.

    IP54

    • Защитен срещу ограничено проникване на прах и водни пръски от всяка посока.

    •Позволява използването на уреда във влажна и прашна работна среда.

    Режим приемник

    •С приемник работният обхват се простира до диаметър от 100 m.

    • Съвместим с повечето модели приемници на пазара.

     

     

    Продуктови спецификации
    Клас на защита IP54
    Работен обхат без приемник 30 m
    Продължителност на работа на батерията 8 h
    Точност на нивелиране (+/- за разстояние) +/- 2.4 mm/10m
    Работен обхват с приемник 50 m
    Клас на лазера 2
    Диапазон на самонивелиране (+/-)