Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    LED-CANBUS-10W-T10X41-(SV8,5-8)-12/24V-10 LED-2 бр

    13,29 лв. с ДДС
    13,29 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Автомобилни крушки CANBUS с - LED иновативна технология.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 072087731
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Характеристики :

    - Изискват по-ниско напрежение, за да работят и това осигурява ниска консумация на енергия - необходима им е до 10 пъти по- малко електроенергия в сравнение със стандартните халогенни крушки.

    - Малките размери позволяват формата да бъде адаптирана- проектирана според пространството, където се монтират.

    - По-бързо активиране в сравнение със стандартните крушки.

    - Приложим в 12V и 24V системи .

    - Приложими в CANBUS системи (Controller Area Network Bus) крушки, които не отчитат грешка на компютъра на автомобила.

    - Не съдържат токсични елементи (напр. олово, живак или кадмий).

    - Генерират по-силна светлина в сравнение с халогенните светлини и по-топла такава в сравнение с ксеноновите светлини.

    - По-дълъг живот и по-висока енергийна ефективност в сравнение с класическите крушки.

    - Не се нагряват и остават студени на допир.

    Характеристики :

    - Изискват по-ниско напрежение, за да работят и това осигурява ниска консумация на енергия - необходима им е до 10 пъти по- малко електроенергия в сравнение със стандартните халогенни крушки.

    - Малките размери позволяват формата да бъде адаптирана- проектирана според пространството, където се монтират.

    - По-бързо активиране в сравнение със стандартните крушки.

    - Приложим в 12V и 24V системи .

    - Приложими в CANBUS системи (Controller Area Network Bus) крушки, които не отчитат грешка на компютъра на автомобила.

    - Не съдържат токсични елементи (напр. олово, живак или кадмий).

    - Генерират по-силна светлина в сравнение с халогенните светлини и по-топла такава в сравнение с ксеноновите светлини.

    - По-дълъг живот и по-висока енергийна ефективност в сравнение с класическите крушки.

    - Не се нагряват и остават студени на допир.

    Потребители, закупили този продукт, купиха и: