Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Електрически къртач CH 5-SE, SDS-Max CLASSIC

    859 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Лек и мощен електрически къртач със значително намалено ниво на вибрации благодарение на антивибрационната система, с която разполага.

    Арт. номер: 5717015011
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Отлично съотношение мощност/тегло.

    • 7.5 J сила на удара при само 5.4 kg

    SDS-max захват.

    • Лесна и бърза смяна на консуматива
    • Оптимално предаване на мощност

    Променлива заключваща система.

    • Регулиране положението на секача за по-лесна работа

    Допълнителна ръкохватка въртяща се на 360°.

    • За по-голям комфорт благодарение на възможността от произволно позициониране

    Ергономично оформена ръкохватка с меко покритие.

    • Максимално удобство при продължителна работа

    Отлично съотношение мощност/тегло.

    • 7.5 J сила на удара при само 5.4 kg

    SDS-max захват.

    • Лесна и бърза смяна на консуматива
    • Оптимално предаване на мощност

    Променлива заключваща система.

    • Регулиране положението на секача за по-лесна работа

    Допълнителна ръкохватка въртяща се на 360°.

    • За по-голям комфорт благодарение на възможността от произволно позициониране

    Ергономично оформена ръкохватка с меко покритие.

    • Максимално удобство при продължителна работа

    Продуктови спецификации
    Дължина на кабела4 m
    Мощност1050 W
    ЗахватSDS Max
    Тегло/машина5,4 kg
    Сила на удара7,5 J