Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Комплект Пневматичен гайковерт и динамометричен ключ 5 части

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Комплект за смяна на гуми 5 части

    Оборудван с пневматичен ударен гайковерт, динамометричен ключ и комплект ударни вложки от 3 части

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 096593 161
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Динамометричен ключ

    • Диапазон на измерване на въртящия момент 40-200 Nm

    • Толеранс ± 3% от зададената стойност

    • В съотвестсвие със стандарт DIN EN ISO 6789-1:2017

    • Проходен квадратен отвор

    • Двукомпонентна дръжка

    DSS 1/2 Basic ударен гайковерт

    •Надежден, компактен ударен гайковерт в здрав пластмасов корпус, подсилен със стъклени влакна

    • До 1350 Nm максимален момент на развиване при тегло 2,0 кг

    •Висококачествен двоен ударен механизъм и цилиндър с балансиран 7-ламелен мотор

    •4-степенна настройка на мощността с удобно обръщане с една ръка

    •Ергономична, неплъзгаща се мека дръжка с чувствителен спусък и интегриран шумозаглушител

    Комплект ударни вложки 3 части

    •Пластмасово покритие за защита на алуминиевите джанти

    •Най-често срещаните размери 17, 19 и 21 mm

    •Цветният код улеснява идентифицирането на желания размер, като по този начин спестява работно време.

    • Доставя се в здрава пластмасова кутия

    Динамометричен ключ

    • Диапазон на измерване на въртящия момент 40-200 Nm

    • Толеранс ± 3% от зададената стойност

    • В съотвестсвие със стандарт DIN EN ISO 6789-1:2017

    • Проходен квадратен отвор

    • Двукомпонентна дръжка

    DSS 1/2 Basic ударен гайковерт

    •Надежден, компактен ударен гайковерт в здрав пластмасов корпус, подсилен със стъклени влакна

    • До 1350 Nm максимален момент на развиване при тегло 2,0 кг

    •Висококачествен двоен ударен механизъм и цилиндър с балансиран 7-ламелен мотор

    •4-степенна настройка на мощността с удобно обръщане с една ръка

    •Ергономична, неплъзгаща се мека дръжка с чувствителен спусък и интегриран шумозаглушител

    Комплект ударни вложки 3 части

    •Пластмасово покритие за защита на алуминиевите джанти

    •Най-често срещаните размери 17, 19 и 21 mm

    •Цветният код улеснява идентифицирането на желания размер, като по този начин спестява работно време.

    • Доставя се в здрава пластмасова кутия