Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Накрайници 90ч. К-т

    169 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Комплектът накрайници съдържа 90 части. Обширен асортимент от битове 1/4“ на най-често използваните видове.
    Арт. номер: 0614250500
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Съдържание

    • Адаптер 1/4" х 1/4 " - 1 брой
    • Държач за накрайници 1/4" 74mm - 1 брой
    • Накрайници 1/4" 25mm SL - 6 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm PH  - 6 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm PZ  - 6 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm AW  - 6 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm SW инчови  - 10 броя
    • Накрайници 1/4'' 25mm SW - 8 броя
    • Накрайници 1/4'' 25mm SW с отвор  - 6 броя
    • Накрайници 1/4'' 25mm ТХ - 9 броя
    • Накрайници 1/4'' 25mm ТХ сотвор  - 9 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm XZN  - 3 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm за секретни винтове тип "Claw" - 4 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm три лъча  - 4 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm за вградени шкафове  - 4 броя
    • Ударни накрайници 1/4" 25mm - 3 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm TQ - 3 броя
    • Накрайник кука  - 1 брой

    Съдържание

    • Адаптер 1/4" х 1/4 " - 1 брой
    • Държач за накрайници 1/4" 74mm - 1 брой
    • Накрайници 1/4" 25mm SL - 6 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm PH  - 6 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm PZ  - 6 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm AW  - 6 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm SW инчови  - 10 броя
    • Накрайници 1/4'' 25mm SW - 8 броя
    • Накрайници 1/4'' 25mm SW с отвор  - 6 броя
    • Накрайници 1/4'' 25mm ТХ - 9 броя
    • Накрайници 1/4'' 25mm ТХ сотвор  - 9 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm XZN  - 3 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm за секретни винтове тип "Claw" - 4 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm три лъча  - 4 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm за вградени шкафове  - 4 броя
    • Ударни накрайници 1/4" 25mm - 3 броя
    • Накрайници 1/4" 25mm TQ - 3 броя
    • Накрайник кука  - 1 брой

    Продуктови спецификации
    Присъединителен размер1/4"
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: