Артикулен номер | Описание на артикула | количество |
CP735040 | Нивелир алуминиев 400mm CP | 5 |
CP735060 | Нивелир алуминиев 600mm CP | 5 |
CP735080 | Нивелир алуминиев 800mm CP | 5 |
CP735100 | Нивелир алуминиев 1000mm CP | 5 |
COX735040 | Нивелир алуминиев 400mm COX | 2 |
COX735060 | Нивелир алуминиев 600mm COX | 2 |
COX735080 | Нивелир алуминиев 800mm COX | 2 |
COX735100 | Нивелир алуминиев 1000mm COX | 2 |
COX735120 | Нивелир алуминиев 1200mm COX | 2 |
COX732150 | Нивелир алуминиев 1500mm COX | 2 |
COX732180 | Нивелир алуминиев 1800mm COX | 2 |
0715643614 | Нивелир с магнит 40 cm Wurth | 1 |
0715643616 | Нивелир с магнит 60 cm Wurth | 1 |
0715643618 | Нивелир с магнит 80 cm Wurth | 1 |
0715643611 | Нивелир с магнит 100 cm Wurth | 1 |
BGNIVEL01 | Стелаж за нивелири COX | 1 |