Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Клещи с полуобли челюсти VDE под ъгъл, ZEBRA

    89,5 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Клещи с полуобли челюсти VDE под ъгъл, ZEBRA.
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    За захващане, задържане и рязане на меки и твърди проводници и кабели.

    • В съответствие с мерките за безопасност за работа под високо напрежение до 1000 V (AC) или до 1500 V (DC).
    • Висококачествената инструментална стомана осигурява дълъг живот на инструмента и прецизност при рязане на повърхности
    • Еластични върхове за големи товари водещи до огъване
    • Ергономична, противоплъзгаща, двукомпонентна удобна дръжка с широка VDE яка за безопасна работа
    • Режещи ръбове - допълнително индуктивно закалени
    • Повърхност - изцяло хромирани
    • Повърхности на захващане - назъбени
    • Сглобка - навита ос

    За захващане, задържане и рязане на меки и твърди проводници и кабели.

    • В съответствие с мерките за безопасност за работа под високо напрежение до 1000 V (AC) или до 1500 V (DC).
    • Висококачествената инструментална стомана осигурява дълъг живот на инструмента и прецизност при рязане на повърхности
    • Еластични върхове за големи товари водещи до огъване
    • Ергономична, противоплъзгаща, двукомпонентна удобна дръжка с широка VDE яка за безопасна работа
    • Режещи ръбове - допълнително индуктивно закалени
    • Повърхност - изцяло хромирани
    • Повърхности на захващане - назъбени
    • Сглобка - навита ос

    Продуктови спецификации
    Дължина на челюстта (L3)46 mm
    Ширина на челюстите16,5 mm
    Дебелина на челюстта (T1)9 mm
    Ъгъл на челюстите40°C
    Ширина на върха на челюстта (W4)3 mm
    Дебелина на върха на челюстта (T2)2,5 mm
    ПовърхностХромирана
    ISO5745
    ДръжкаДвукомпонентна пластмаса
    БрандZEBRA
    Тип КлещиКлещи с полуобли челюсти
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: