Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Кабелна муфа с мембрана 29х37х44х2 мм

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0561660203
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 50

    За бр.

    50 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Външен диаметър 44 мм
    Диаметър на отвора 37 мм
    Вътрешен диаметър 29 мм
    Дебелина на мембраната 1 мм
    Материал Неопрен
    Височина 9 мм
    Цвят Черен
    Продуктови спецификации
    Външен диаметър 44 мм
    Диаметър на отвора 37 мм
    Вътрешен диаметър 29 мм
    Дебелина на мембраната 1 мм
    Материал Неопрен
    Височина 9 мм
    Цвят Черен