Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Кабелена муфа ф6х10х14мм, Н 12мм

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 05616636
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 25

    За бр.

    25 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Вътрешен диаметър 6 мм
    Диаметър на отвора 10 мм
    Външен диаметър 14 мм
    Продуктови спецификации
    Вътрешен диаметър 6 мм
    Диаметър на отвора 10 мм
    Външен диаметър 14 мм